Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0305490000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Unterbauspüle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0305490000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Unterbauspüle
Duravit 0305490000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Unterbauspüle
Duravit 0305490000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Unterbauspüle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66590092
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0305490000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Unterbauspüle
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0302560000
ab € 171,05*
Ähnlich
Duravit
0305430000
ab € 219,85*
Ähnlich
Duravit
0383550000
ab € 213,94*
Ähnlich
Duravit
3054300001
ab € 266,81*
Ähnlich
Duravit
3835500001
ab € 258,90*
Ähnlich
Duravit
3054900001
ab € 253,24*
Ähnlich
Duravit
3025600001
ab € 221,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.