Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 03054300001 Einbauwaschtisch STARCK 3 mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03054300001 Einbauwaschtisch STARCK 3 mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, 4
DURAVIT 03054300001 Einbauwaschtisch STARCK 3 mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, 4
DURAVIT 03054300001 Einbauwaschtisch STARCK 3 mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, 4
Artikel-Nr.:
     2280-2018909425
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     3054300001
EAN/GTIN:
     4021534812231
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Einbauwaschtisch STARCK 3 m ÜL ohne Hahnlochbank 430x430mm weiß WG für Einbau von unten · mit Befestigung für Einbau in Holzkonsolen Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 565mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 465mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
3054300001
Werksnummer:
6000585386
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
500,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
8,600000
Gewicht brutto Kg:
8,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Einbauwaschtisch STARCK 3
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 266,21*
€ 314,91*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 268,96*
€ 316,85*
€ 5,95*
ab € 310,83*
€ 368,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,63*
€ 440,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,19*
€ 442,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,91*
€ 374,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,27*
€ 351,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0302560000
ab € 170,92*
Ähnlich
Duravit
0305430000
ab € 220,42*
Ähnlich
Duravit
0305490000
ab € 209,64*
Ähnlich
Duravit
0383550000
ab € 214,02*
Ähnlich
Duravit
03025600001
ab € 222,27*
Ähnlich
Duravit
03054900001
ab € 251,56*
Ähnlich
Duravit
03835500001
ab € 259,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.