Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papermate Ballpen PM Flexgrip Elite, Black, 12 Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Fettdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papermate Ballpen PM Flexgrip Elite, Black, 12 Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Fettdruck
Papermate Ballpen PM Flexgrip Elite, Black, 12 Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Fettdruck
Artikel-Nr.:
     CIDE8-665546
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0767600
EAN/GTIN:
     3501170767603
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Fettdruck
Gehäusematerial
Kunststoff
Mine
Metall
Linienbreite
1.4 mm
Liniengröße
Fettdruck
Handausrichtung
Beidhändig
Weicher Haltegriff
Ja
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paper Mate
S0767610
ab € 1,28*
Zubehör
Paper Mate
S0768280
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.