Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS106-68 Schraubenschlüssel Bronze 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS106-68 Schraubenschlüssel Bronze 265 mm
Bahco NS106-68 Schraubenschlüssel Bronze 265 mm
Bahco NS106-68 Schraubenschlüssel Bronze 265 mm
Bahco NS106-68 Schraubenschlüssel Bronze 265 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66188702
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS106-68
EAN/GTIN:
     7314150295258
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlag-Ringschlüssel aus Aluminiumbronze, Zoll, funkenfrei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
265 mm
Gewicht
1210 g
Merkmale
Produktfarbe
Bronze
Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial)
2.1/8 "
Funkenfrei
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
DIN 7444
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,44*
€ 358,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.