Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB104-27 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB104-27 Ringschlüssel
Bahco NSB104-27 Ringschlüssel
Bahco NSB104-27 Ringschlüssel
Bahco NSB104-27 Ringschlüssel
Bahco NSB104-27 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66151623
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB104-27
EAN/GTIN:
     7314150316724
Suchbegriffe:
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 27mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
27 mm
Handgrifffarbe
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Gewicht
360 g
Weitere Suchbegriffe: ringschlagschlüssel (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.