Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 736/10 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 127 / 16 mm (5 / 16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 736/10 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 127 / 16 mm (5 / 16")
STAHLWILLE 736/10 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 127 / 16 mm (5 / 16")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66095299
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58261010
EAN/GTIN:
     4018754103911
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
5/16 "
Stoßfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Übereinstimmung mit DIN-Norm
3126
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Gewicht
47 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.