Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 94916 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 94916 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94916 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94916 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94916 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94916 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94916 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66093303
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94916
EAN/GTIN:
     4040849949166
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.6 mm
Höhe
1.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
12 x RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Rechts
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
AWG Kabelgröße
32/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
15 mm
Plug
Ja
Zertifizierung
WEEE, CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.