Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67735 Audio-Kabel 10 m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67735 Audio-Kabel 10 m Schwarz, Rot
Goobay 67735 Audio-Kabel 10 m Schwarz, Rot
Goobay 67735 Audio-Kabel 10 m Schwarz, Rot
Goobay 67735 Audio-Kabel 10 m Schwarz, Rot
Goobay 67735 Audio-Kabel 10 m Schwarz, Rot
Goobay 67735 Audio-Kabel 10 m Schwarz, Rot
Goobay 67735 Audio-Kabel 10 m Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65930799
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67735
EAN/GTIN:
     4040849677359
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
goobay lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Qualität für einen hervorragenden Sound. Die robusten Kabelmäntel und hochwertigen Innenleiter unserer Lautsprecherkabel sorgen für ein perfektes Entertainment-Erlebnis. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kabelmaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,615* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67723
ab € 6,16*
Zubehör
Goobay
67743
ab € 36,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.