Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS70120-6/2 Telefonkabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS70120-6/2 Telefonkabel 10 m Schwarz
shiverpeaks BS70120-6/2 Telefonkabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65829117
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70120-6/2
EAN/GTIN:
     4017538983503
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel 10m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
TAE-N
Anschluss 2
RJ-11
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Rund
Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.