Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Libec LX7 M Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Libec LX7 M Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Libec LX7 M Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Libec LX7 M Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Libec LX7 M Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Libec LX7 M Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Libec LX7 M Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Libec LX7 M Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Libec LX7 M Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65673502
Hersteller:
     Libec
Herst.-Nr.:
     LX7 M
EAN/GTIN:
     4986397410317
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1655 mm
Höhe (min)
810 mm
Gewicht
5200 g
Länge, zugeklappt
855 mm
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
2
Montage
1/4"
Neigungswinkelbereich
-80 - 90 °
Panoramische Rotation
360 °
Stativkopftyp
Kugellager
Stativgewinde
3/8 Zoll
Kopfmaterial
Aluminium
Entfernbare Platten
Ja
Flacher Boden
Ja
Schwenkgriff-Typ
Teleskopisch
Streuer enthalten
Ja
Streuertyp
Mittelhebelverteiler
Material
Aluminium
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,29*
€ 696,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,77*
€ 686,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,34*
€ 676,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,75*
€ 660,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,50*
€ 620,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.