Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-A300D4 Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer TS-A300D4 Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 500 W
Pioneer TS-A300D4 Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 500 W
Pioneer TS-A300D4 Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65512410
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TS-A300D4
EAN/GTIN:
     8849384047162
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Radio
Subwoofer
Rüsten Sie das ursprüngliche Soundsystem Ihres Fahrzeugs auf. Unsere Subwoofer der A-Serie ergänzen Ihre Lautsprecher der A-Serie, um Ihnen genau die Lösung zum Aufrüsten Ihres Sounds in die Hand zu geben, nach der Sie gesucht haben.

Zur Verbesserung der Basswiedergabe kombinieren die Subwoofer der A-Serie überragenden und hochwertigen Sound, Design und Technologie mit sorgfältig ausgesuchten Materialien.

Bei der Abstimmung mit den Verstärkern der GM-A-Serie von Pioneer, können leistungsstarke und kräftige Bässe in Ihrem Wagen bei jeder Lautstärke genießen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Stimmenmagnetspuele Typ
Dual
Subwoofer
Produkttyp
Vorgeladener Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
500 W
Gesamtleistung des Subwoofers
1500 W
Subwoofer Widerstand
4 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
12 "
Subwoofer-Treiberdurchmesser
300 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.