Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 1000.2 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 1000.2 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Nickel
AGRO 1000.2 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65486133
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     1000.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen metall
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Messing, Nickel
Verbindender thread type
M25
Außendurchmesser
49 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.