Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Trio 8500 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Trio 8500 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
POLY Trio 8500 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65422520
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-66700-019
EAN/GTIN:
     610807875451
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
FTP, TFTP ,HTTP, HTTPS
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FTPES, HTTPS
Zertifikate
Zertifizierung
Skype for Business/O365/Lync (PoE)
Video
HD-Typ
HD
HD-Ready
Ja
Unterstützte Video-Modi
720p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720)
Seitenverhältnis
9:16
Schnittstellenmodul
Schnittstellenmodul Anzahl USB 2.0-Anschlüsse
1
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
720 x 1280 Pixel
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
180 - 14000 Hz
Sprachcodec
G.711, G.722
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Audiofehler-Überdeckung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Mikrofon-Farbe
Schwarz
Mikrofon-Empfindlichkeit
90 dB
Mikrofon-Frequenz
160 - 22000 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
309 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
985 g
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Kamera
Horizontales Blickfeld
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,34*
€ 816,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,36*
€ 800,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,94*
€ 782,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,76*
€ 764,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,55*
€ 725,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.