Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ9400-0BA16 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Siemens 8PQ9400-0BA16 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ9400-0BA16 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285919
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ9400-0BA16
EAN/GTIN:
     4042948174753
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabeldurchführung
Leitungseinführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
89 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1900 mm
Verpackungstiefe
3000 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,7115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,75*
€ 54,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,04*
€ 53,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,31*
€ 51,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,26*
€ 49,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.