Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SG6208 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Siemens 5SG6208 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 5SG6208 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65280546
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG6208
EAN/GTIN:
     4001869504032
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungssockel
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
135 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,73004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,78834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,17008*
€ 81,1224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,99006*
€ 79,71817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,06006*
€ 75,04147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,33008*
€ 72,9828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,73004*
€ 62,74875
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.