Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NH3320 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3NH3320 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 3NH3320 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65279996
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NH3320
EAN/GTIN:
     4001869020570
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
66 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
817 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1004
ab € 8,53*
Zubehör
Siemens
3NX3107
ab € 2,87*
Zubehör
Siemens
3NG1302
ab € 12,08*
Zubehör
Siemens
3NX2025
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.