Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NH3220 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Siemens 3NH3220 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 3NH3220 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65279990
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NH3220
EAN/GTIN:
     4001869020532
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
771 g
Weitere Suchbegriffe: siemens sicherungshalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,48521*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 15,49667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,86002*
€ 71,23342
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,42002*
€ 65,94982
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,01002*
€ 64,27192
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,78002*
€ 62,80822
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,48521*
€ 55,3174
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1004
ab € 8,68*
Zubehör
Siemens
3NX3106
ab € 2,455*
Zubehör
Siemens
3NG1202
ab € 8,05*
Zubehör
Siemens
3NX2024
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.