Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage KB-7P1J2 Tastatur Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage KB-7P1J2 Tastatur Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Schwarz
Origin Storage KB-7P1J2 Tastatur Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65211953
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     KB-7P1J2
EAN/GTIN:
     5056006160045
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keyboard
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Dell Latitude 7414 Rugged
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Material
Kunststoff
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Tastatursprache
Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch
Tastatur - Tastenanzahl
83
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, notebook tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.