Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1771 Geschäftsformular


Menge:  Block  
Produktinformationen
Avery 1771 Geschäftsformular
Avery 1771 Geschäftsformular
Avery 1771 Geschäftsformular
Avery 1771 Geschäftsformular
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65195615
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1771
EAN/GTIN:
     4004182017715
Suchbegriffe:
Gehaltsabrechnung
Lohnabrechnung
Lohnabrechnungs-Formular
Lohnabrechnungs-Vordruck
Der Lohnarbeit-Nachweis 1771 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format ermöglicht eine einfache Arbeitszeiterfassung durch den Tagesbericht und die Angabe der Arbeitsdauer, zudem erhalten Sie auch einen Überblick über den Einsatz von Material und Maschinen. Die Arbeitszeiterfassung Vorlage beinhaltet 40 weiße Stundenzettel mit jeweils 2 selbstdurchschreibenden, vorgedruckten Durchschlägen in gelb und rosa. Die Arbeitszeiterfassung Vorlagen und Stundenzettel von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Buchhaltung, Personalwesen und Steuer und werden vom Finanzamt anerkannt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Medienanzahl pro Paket
120 Blätter
Format
A5
Farbe
Produktfarbe
Pink, Weiß, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Block
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 7,74*
€ 9,21
pro Block
ab 5 Block
€ 7,20*
€ 8,57
pro Block
ab 10 Block
€ 6,69*
€ 7,96
pro Block
ab 20 Block
€ 6,57*
€ 7,82
pro Block
ab 50 Block
€ 6,06*
€ 7,21
pro Block
ab 7500 Block
€ 5,03*
€ 5,99
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.