Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 7030 W EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 7030 W EK
ABUS 7030 W EK
ABUS 7030 W EK
ABUS 7030 W EK
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65114801
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     53276
EAN/GTIN:
     4003318532764
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Weiß
Ausführung
Matte
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Tiefe
47 mm
Breite
138 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.