Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema Secolor Karton Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema Secolor Karton Blau A4
Jalema Secolor Karton Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-649714
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3153102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Sammelmappe, um lose Dokumente zusammenzuhalten.
    - Hervorragender und umweltfreundlicher Ersatz für die PVC-Einlegemappe.
    - Es ist sofort zu sehen, welche Dokumente sich in der Mappe befinden.
    - Karton: 270g Colorkraft, chlorfrei und säurefrei.
    - Fassungsvermögen: 0,5 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Maximale Dicke des Dokumentes
5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalema
3153104
ab € 0,59*
Zubehör
Jalema
3153106
ab € 0,59*
Zubehör
Jalema
3153107
ab € 0,59*
Zubehör
Jalema
3153108
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.