Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram L 8 W/830 Leuchtstofflampe 7,1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram L 8 W/830 Leuchtstofflampe 7,1 W
Osram L 8 W/830 Leuchtstofflampe 7,1 W
Osram L 8 W/830 Leuchtstofflampe 7,1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63403814
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321959881
EAN/GTIN:
     4008321959881
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Gewicht
34 g
Leistungen
Lampenleistung
7.1 W
Lichtleistung
430 lm
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Logistikdaten
Versandkartonsvolumen
120 cm³
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300241623
ab € 2,57*
Ähnlich
Osram
4008321959874
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.