Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram L 6 W/830 Leuchtstofflampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram L 6 W/830 Leuchtstofflampe
Osram L 6 W/830 Leuchtstofflampe
Osram L 6 W/830 Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63289351
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321959874
EAN/GTIN:
     4008321959874
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Gewicht
27 g
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Lichtleistung
300 lm
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Logistikdaten
Versandkartonsvolumen
80 cm³
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300241623
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.