Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Continenta 30518 Schlitzmesserblock Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continenta 30518 Schlitzmesserblock Holz
Continenta 30518 Schlitzmesserblock Holz
Continenta 30518 Schlitzmesserblock Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63352303
Hersteller:
     Continenta
Herst.-Nr.:
     4017167305189
EAN/GTIN:
     4017167305189
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
Messer-Block
Holz ist ein reines Naturprodukt. Nur feucht abwischen und stehend trocknen. Zu intensive Feuchtigkeit bzw. Temperaturunterschiede können zu Verformungen, Rissen und Verfärbungen führen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produkttyp
Schlitzmesserblock
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Form
Rechteck
Anzahl Slots
4
Anzahl Messerschlitze
4
Weitere Suchbegriffe: Messerblock, küchenmesser halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.