Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MC-TRA4-LB A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Braun 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MC-TRA4-LB A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Securit MC-TRA4-LB A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Securit MC-TRA4-LB A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Securit MC-TRA4-LB A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Braun 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63279935
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624240607
EAN/GTIN:
     8717624240607
Suchbegriffe:
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
speisekarten a4 securit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
250 mm
Dicke
10 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Format
A4
Material
Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff
Produktfarbe
Braun
Oberflächenlackierung
Matt
Ausführung
Lack, Kunststoff
Eckform
Abgerundete Ecken
Reißfest
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Menu holder
Weitere Suchbegriffe: speisekarten a4, speisekarte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624240393
ab € 16,28*
Sonstiges
Securit
8717624240522
ab € 17,27*
Sonstiges
Securit
8717624240546
ab € 13,58*
Sonstiges
Securit
8717624240584
ab € 13,54*
Sonstiges
Securit
8717624240560
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.