Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MC-TRA4-BL A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MC-TRA4-BL A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Schwarz 1 Stück(e)
Securit MC-TRA4-BL A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Schwarz 1 Stück(e)
Securit MC-TRA4-BL A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Schwarz 1 Stück(e)
Securit MC-TRA4-BL A4 Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63079096
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624240522
EAN/GTIN:
     8717624240522
Suchbegriffe:
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
speisekarten a4 securit
Trendy Menükarte – Mit lederoptik Geprägter Text menu und mit genähten Kanten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8717624248764
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
250 mm
Dicke
10 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Format
A4
Material
Leder, PU-Kunststoff, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenlackierung
Matt
Ausführung
Lack, Kunststoff
Eckform
Abgerundete Ecken
Reißfest
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Menu holder
Weitere Suchbegriffe: speisekarten a4, speisekarte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624240393
ab € 16,28*
Sonstiges
Securit
8717624240546
ab € 13,58*
Sonstiges
Securit
8717624240584
ab € 13,54*
Sonstiges
Securit
8717624240607
ab € 15,66*
Sonstiges
Securit
8717624240560
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.