| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-63137714 Herst.-Nr.: 1264049446 EAN/GTIN: 4003686272705 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 265 mm | | Verpackungstiefe | 85 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm | | Paketgewicht | 220 g | Technische Details | Anzahl der Personen | 2 Person(en) | | Set pro Person | Tischgabel, Esslöffel | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Materiallgriff | Edelstahl | | Anzahl Esslöffel | 2 | | Anzahl an Tafelgabeln | 2 | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Menü-Besteck, Menübesteck, Spaghetti-Gabel, Spaghettigabel, Nudel-Löffel, Nudellöffel, Spagetti-Heber, Spagetti-Löffel, Spaghettiheber, Spaghettilöffel, besteckset 4-teilig, spaghetti gabel, menü-besteck villeroy |
| | |
| |