Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox VX671133 3 Stück(e) Messer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Victorinox VX671133 3 Stück(e) Messer-Set
Victorinox VX671133 3 Stück(e) Messer-Set
Artikel-Nr.:
     2813-565-472
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     7611160003270
EAN/GTIN:
     7611160003270
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Gastronomie-Messersatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
80 mm
Messer 2 Klingenlänge
80 mm
Messer 3 Klingenlänge
110 mm
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Tomatenmesser enthalten
Ja
Universalmesser
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 16,99*
1 Tag
37
pro Satz
€ 7,90*
ab € 13,34*
€ 18,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.