Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LS/PD MULTI 3 CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LS/PD MULTI 3 CI
Osram LS/PD MULTI 3 CI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62690702
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321916648
EAN/GTIN:
     4008321916648
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Länge (mm)
50 mm
Breite
50 mm
Höhe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo osram, netztrafo
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.