Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS106-72 Schraubenschlüssel Bronze 274 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS106-72 Schraubenschlüssel Bronze 274 mm
Bahco NS106-72 Schraubenschlüssel Bronze 274 mm
Bahco NS106-72 Schraubenschlüssel Bronze 274 mm
Bahco NS106-72 Schraubenschlüssel Bronze 274 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62587633
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS106-72
EAN/GTIN:
     7314150295289
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlag-Ringschlüssel aus Aluminiumbronze, Zoll, funkenfrei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
274 mm
Gewicht
1450 g
Merkmale
Produktfarbe
Bronze
Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial)
2.1/4 "
Funkenfrei
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
DIN 7444
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,64*
€ 376,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,24*
€ 351,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,46*
€ 315,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.