Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server Essentials 2019 Akademiker 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows Server Essentials 2019 Akademiker 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows Server Essentials 2019 Akademiker 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62351878
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     G3S-01183
EAN/GTIN:
     889842409574
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Weitere Informationen:
Merkmale
Medientyp
DVD
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
32 GB
Min. benötigter RAM
0.512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1.4 GHz
Empfohlener RAM
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
CD-ROM-Laufwerk
Ja
Lizenz
Unterstützte Sprachen
Englisch
Lizenztyp
Akademiker
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,06*
€ 372,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,10*
€ 359,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.