Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFlap MBSGY Schale für Hunde/Katzen Katze Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFlap MBSGY Schale für Hunde/Katzen Katze Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
SureFlap MBSGY Schale für Hunde/Katzen Katze Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62326418
Hersteller:
     SureFlap
Herst.-Nr.:
     MBSGY
EAN/GTIN:
     5060180391959
Suchbegriffe:
Futter-Automat
Futterautomat
Futterstreuer
Futternapf
SureFeed - Futterschalen / Matten Set Innovative Lösungen zur Ernährung von Tieren in Einzel- oder Mehrtierhaushalten. Für noch mehr Ordnung und Sauberkeit beim Füttern. Dieses Futterschalen / Matten Set in der Farbe grau enthält 1 Futterschale mit einem Fassungsvermögen von 400 ml, eine Split Schale mit 2 x 200 ml, und eine Unterleg-Matte. Sie sind zum Einsetzen in den SureFeed Mikrochip Futterautomat Connect Artikel-Nr. 70919 und den SureFeed Mikrochipgesteuerten Futterautomaten Artikel-Nr.70921 geeignet. Die Schalen passen auch in die SureFeed Luftdichte Futterschale Artikel-Nr. 70922, jedoch ist bei dieser kein Platz für die Matte vorgesehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Katze
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Produkttyp
Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
Färbung
Monochromatisch
Volumen (l)
0.4 l
Lieferumfang
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SureFlap
MPF001
ab € 129,31*
Sonstiges
Trixie
38590
ab € 80,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.