Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFlap MPF001 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Hund Haustierfutterautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFlap MPF001 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Hund Haustierfutterautomat
SureFlap MPF001 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Hund Haustierfutterautomat
SureFlap MPF001 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Hund Haustierfutterautomat
SureFlap MPF001 Futter-/Wasserspender für Hunde/Katzen Kunststoff Weiß Hund Haustierfutterautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36540209
Hersteller:
     SureFlap
Herst.-Nr.:
     MPF001
EAN/GTIN:
     5060180391324
Suchbegriffe:
Futter-Automat
Futterautomat
Futterstreuer
Katzen-Napf
Jederzeit gut versorgt, mit den TRIXIE Futterautomaten ist das kein Problem. Und für schön frisches Wasser gibt es die Wasserautomaten von TRIXIE.

- Kunststoff
- mit Mikrochip-Erkennung oder RFID Halsbandanhänger zu öffnen (1 Anhänger im Lieferumfang enthalten)
- für mehrere Tiere programmierbar
- für 1 Portion bis 450 ml oder 2 Portionen à 200 ml
- mit Trainingsfunktion zur langsamen Gewöhnung
- öffnet automatisch und schließt, wenn sich das Tier entfernt (Verschlussintervalle variabel einstellbar)
- Schutz bei Futterneid und zur Kontrolle der Futtermenge
- auch zur Verabreichung von Spezialfutter oder Medikamenten
- schließt das Futter luftdicht ab und hält es frisch
- inklusive Schale, Doppelschale und Silikon-Matte
- passendes Zubehör in grün separat erhältlich: Schale (Artikel 38571), Doppelschale (Artikel 38574) und Matte (Artikel 38577)
- mit Anzeige bei sinkender Batterieleistung
- batteriebetrieben (4 C-Baby-Batterien nicht enthalten)
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Haustiertyp
Hund
Portionsgröße des Fütters
400 g
Haustieridentifikation
Ja
Automatische Öffnung
Ja
Automatische Schließung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
C
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
320 mm
Lieferumfang
Schale enthalten
Ja
Anzahl der Schalen
2 Becken
ID-Anhänger enthalten
Ja
Matte enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Haustierfutterautomat
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Luftdicht
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trixie
38571
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.