Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB104-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB104-100
Bahco NSB104-100
Bahco NSB104-100
Bahco NSB104-100
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60975669
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150316885
EAN/GTIN:
     7314150316885
Suchbegriffe:
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel
ringschlagschlüssel (funkenfrei)
Schlag-Ringschlüssel aus Aluminiumbronze, metrisch, funkenfrei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
410 mm
Gewicht
6100 g
Merkmale
Produkttyp
Ringschneideschlüssel
Material
Beryllium-Kupfer
Form
Gerade
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
100 mm
Anti-magnetisch
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Zertifizierung
DIN 7444
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.124,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,10*
€ 1.465,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,56*
€ 1.448,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,82*
€ 1.379,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,20*
€ 1.355,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,86*
€ 1.338,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.