| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-60971485 Herst.-Nr.: 21542 EAN/GTIN: 4003318215421 |
| |
|
| | |
| DOPPELTE SICHERHEIT Türkette mit Schloss und Sicherheitsring für Haus- und Wohnungstüren. Manchmal muss es eben etwas mehr sein. Das gilt auch für die Sicherheit Ihrer Haus- und Wohnungstüren mit schmalem Rahmenprofil. Diese Türkette schützt Sie doppelt vor ungebetenen Gästen. Die Türkette ist aus gehärtetem Stahl, im Inneren der Mechanik sitzt eine Kindersicherung. Die Montage erfolgt ohne Bohren. Der Sicherheitsring wird nach der Installation über den Türgriff gelegt, ein hochwertiges, drehbares Präzisionsschließwerk, welches sich nur von innen öffnen lässt, sorgt für zusätzliche Sicherheit. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Stahl | | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 515 g | | Verpackungsbreite | 265 mm |
|
| | |
| | | |
| |