Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS106-46 Schraubenschlüssel Bronze 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS106-46 Schraubenschlüssel Bronze 205 mm
Bahco NS106-46 Schraubenschlüssel Bronze 205 mm
Bahco NS106-46 Schraubenschlüssel Bronze 205 mm
Bahco NS106-46 Schraubenschlüssel Bronze 205 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60970135
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS106-46
EAN/GTIN:
     7314150295142
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlag-Ringschlüssel aus Aluminiumbronze, Zoll, funkenfrei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Produktfarbe
Bronze
Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial)
1.7/16 "
Funkenfrei
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
DIN 7444
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.