Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS106-32 Schraubenschlüssel Bronze 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS106-32 Schraubenschlüssel Bronze 175 mm
Bahco NS106-32 Schraubenschlüssel Bronze 175 mm
Bahco NS106-32 Schraubenschlüssel Bronze 175 mm
Bahco NS106-32 Schraubenschlüssel Bronze 175 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60759208
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS106-32
EAN/GTIN:
     7314150295067
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlag-Ringschlüssel aus Aluminiumbronze, Zoll, funkenfrei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Gewicht
315 g
Merkmale
Produktfarbe
Bronze
Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial)
1 "
Funkenfrei
Ja
Zertifizierung
DIN 7444
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.