Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Cristal Medium Blau Stick-Kugelschreiber 50 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BIC Cristal Medium Blau Stick-Kugelschreiber 50 Stück(e)
BIC Cristal Medium Blau Stick-Kugelschreiber 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1682-302048650
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8373601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber
  • Hexagonaler transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes - Kappe und Endstück in Schreibfarbe - Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Rot) - Extrastarke Kugel aus Wolframkarbid - Strichstärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Schreibfarben
Blau
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.4 mm
Schreiblänge
2000 m
Belüftete Kappe
Ja
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
106
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,79*
€ 14,74*
2 Tage
306
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,12*
€ 15,14*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,56*
€ 16,28*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 10,68*
€ 16,44*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 20,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1958* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
8373611
ab € 9,79*
Zubehör
BIC
8373631
ab € 9,59*
Zubehör
BIC
8373609
ab € 0,19*
Zubehör
BIC
8373619
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.