Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage NB-256SSD-3DTLC Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage NB-256SSD-3DTLC Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB Serial ATA III
Origin Storage NB-256SSD-3DTLC Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60155754
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     NB-256SSD-3DTLC
EAN/GTIN:
     5056006158851
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 98 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 98 %
Vibrationen in Betrieb
16 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Maximum Operationshöhe
36576 m
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
3.1 W
Energieverbrauch (schreiben)
4.55 W
Stromverbrauch (max.)
4.55 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
3.825 W
Energieverbrauch (idle)
0.54 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
NAND Blitz-Typ
TLC (Triple Level Cell)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
53760 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
56320 IOPS
Zugriffzeit
0.1 ms
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
100
Kompatible Produkte
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.