Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte 61194 Tintenroller Blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte 61194 Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 61194 Tintenroller Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59969400
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     61194
EAN/GTIN:
     4014421611949
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Set
Schreibgeräteset
Schreibset
Ink Ball
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185 mm
Gewicht
89 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schreibfarben
Blau
Schlagweite
0.7 mm
Liniengröße
Medium
Ergonomischer Griff
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 17,14*
€ 20,40
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 16,76*
€ 19,94
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 15,61*
€ 18,58
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 15,22*
€ 18,11
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 14,64*
€ 17,42
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 11,39*
€ 13,55
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.