Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 256GB PREMIUM HIGH SPEED MICROSDHC/XC V30 UHS-I U3 Speicherkarte MicroSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 256GB PREMIUM HIGH SPEED MICROSDHC/XC V30 UHS-I U3 Speicherkarte MicroSD
Integral 256GB PREMIUM HIGH SPEED MICROSDHC/XC V30 UHS-I U3 Speicherkarte MicroSD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59932920
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INMSDX256G-100/90V30
EAN/GTIN:
     5055288441378
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
19 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.