Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer EC.JBG00.001 Projektorlampe 230 W P-VIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer EC.JBG00.001 Projektorlampe 230 W P-VIP
Acer EC.JBG00.001 Projektorlampe 230 W P-VIP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5939827
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     EC.JBG00.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Ersatzlampe für S5201M
Ersatzlampe fuer S5201M 230 Watt.
Lampenlebensdauer bis zu 3.000 Stunden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Merkmale
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
S5201M
Lampenleistung
230 W
Lampenlebensdauer
2500 h
Lampentyp
P-VIP
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
4000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,10*
€ 269,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML12226
ab € 138,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.