Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BEARDTRIMMER Series 7000 0,5 mm präzise Schritte, Vakuum-Bartschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BEARDTRIMMER Series 7000 0,5 mm präzise Schritte, Vakuum-Bartschneider
Philips BEARDTRIMMER Series 7000 0,5 mm präzise Schritte, Vakuum-Bartschneider
Philips BEARDTRIMMER Series 7000 0,5 mm präzise Schritte, Vakuum-Bartschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59123330
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BT7500/15
EAN/GTIN:
     8710103878131
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Philips' Nr. 1 für sauberes Trimmen
Trimmen Sie Bart, Schnurrbart und Koteletten sauber und präzise. Der neue Philips Vakuum Trimmer verfügt über ein verbessertes Hochleistungssystem mit 50 % stärkerem* Luftstrom. Es erfasst Haare effektiv für sauberes Trimmen.

Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
- Optimierter Luftstrom für sauberes Trimmen

Gleichmäßiges Ergebnis beim Trimmen
- Führt anliegende Haare zu den Scherköpfen für gleichmäßiges Trimmen
- Selbstschärfende Metallklingen sind auch ohne Ölen präzise
- Aufsetzbarer Präzisionstrimmer für das perfekte Styling an den Kanten

Einfache Bedienung
- 20 einstellbare Schnittlängen, 0,5 bis 10 mm in präzisen 0,5-mm-Abständen
- Nach 1 Stunde Ladung bis zu 75 Minuten Betriebszeit oder Verwendung mit Kabel
- Zeigt auf einen Blick den Akkustatus des Trimmers an
- Leeren Sie die Kammer, und spülen Sie die Klingen unter fließendem Wasser ab.

Leistungsstarkes Vakuumsystem
Der neue Philips Vakuum Trimmer verfügt über einen stärkeren, verbesserten Luftstrom. Das leistungsstarke Vakuum-System fängt bis zu 95 % der abgeschnittenen Haare auf und sorgt so für sauberes Trimmen.

Lift & Trim PRO-System
Trimmen Sie Ihren Bart mit einem Mal dank unseres innovativen Lift & Trim PRO-Systems. Es richtet anliegende Haare auf und führt sie für ein präzises Ergebnis zu den scharfen Scherköpfen.

Selbstschärfende Metallklingen
Die Edelstahlklingen sind doppelt geschärft und sorgen selbst bei sehr dickem Haar für ein präzises Ergebnis. Sie schärfen sich selbst, indem sie beim Trimmen leicht aneinander reiben. Deshalb müssen sie während der gesamten Lebensdauer Ihres Trimmers weder ersetzt noch geölt werden.

20 einstellbare Schnittlängen
Um Ihre bevorzugte Schnittlänge auszuwählen, drehen Sie einfach das Zoom-Rad am Griff, bis die gewünschte Länge von 0,5 bis 10 mm mit präzisen 0,5-mm-Abständen angezeigt wird.Ihre gewählte Länge wird jetzt für gleichmäßiges Trimmen fest eingestellt.

Präzisionstrimmer
Trimmen Sie Ihren Schnurrbart oder definieren Sie Ihr Styling an den Kanten in schwer zugänglichen Bereichen mit dem aufsetzbaren Präzisionstrimmer.

75 Minuten Kabel-/Akkubetrieb
Laden Sie Ihren Bartschneider 1 Stunde und verwenden Sie ihn bis zu 75 Minuten lang ohne Kabel oder verwenden Sie ihn einfach mit Kabel. Ansonsten reicht eine 5-minütige Schnellladung für eine vollständige Anwendung.

Akkuanzeige
Die Akkuanzeige zeigt an, wenn der Akku Ihres Trimmers leer ist, aufgeladen wird oder voll ist.

Leichte Reinigung
Sobald Sie fertig sind, spülen Sie einfach die Klingen und den Kammaufsatz unter fließendem Wasser ab, leeren Sie die
Haarauffangkammer, und entfernen Sie lose Haare mit der Reinigungsbürste für dauerhafte Leistung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Drahtlos
Ja
Haarauffangkammer
Ja
Material Messer
Edelstahl
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
20
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
10 mm
Stufe präzise
0.5 mm
Trimm-Arten
Vollbart, Schnurrbart, Koteletten
Steuerung
Tasten
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart
Waschbar
Ja
Selbstschärfende Rollen
Ja
Wasserfest
Ja
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
75 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100-240 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Akku/Batterie
Akku
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Technische Details
Display
Akkustandsanzeige
Wartung und Pflege
Reinigungsbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.