Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBP-SIE1007 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBP-SIE1007 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBP-SIE1007 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBP-SIE1007 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5880308
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBP-SIE1007
EAN/GTIN:
     5704327417095
Suchbegriffe:
Akkus für Siemens-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
2.9 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>Siemens Gigaset: S44, S440, S445, SL1, SL100, SL150, SL74, SX440, SX445 - Siemens SIEMENS: A52, A55, A57, A60, A62, C55, C56, C60, C61, C70, C71, CT56, M55, M56, MC60, S55</li></ul>
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
7 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.