Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PM-104XL Projektorhalterung Zimmerdecke Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PM-104XL Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM-104XL Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58527274
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PM-104XL
EAN/GTIN:
     8057685301597
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
techly projektor deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Produktfarbe
Silber
Höhenanpassungsrate
1100 - 1970 mm
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
197 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
110 cm
Maximaler Deckenabstand
1970 mm
Anpassbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.