Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic SureFit CBUE-1210 Boxcar 27,9 cm (11") Folio Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic SureFit CBUE-1210 Boxcar 27,9 cm (11") Folio Rot
Case Logic SureFit CBUE-1210 Boxcar 27,9 cm (11") Folio Rot
Case Logic SureFit CBUE-1210 Boxcar 27,9 cm (11") Folio Rot
Case Logic SureFit CBUE-1210 Boxcar 27,9 cm (11") Folio Rot
Case Logic SureFit CBUE-1210 Boxcar 27,9 cm (11") Folio Rot
Case Logic SureFit CBUE-1210 Boxcar 27,9 cm (11") Folio Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58488221
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203710
EAN/GTIN:
     0085854241991
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Name der Farbe
boxcar
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
267 mm
Gewicht
230 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,56*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.