Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranex 5000.468 LED Wandleuchte Preben, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ranex 5000.468 LED Wandleuchte Preben, grau
Ranex 5000.468 LED Wandleuchte Preben, grau
Ranex 5000.468 LED Wandleuchte Preben, grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58487875
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.011.59
EAN/GTIN:
     8711387096532
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
108 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Aluminium, Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Befestigungstyp
Wandmontage
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
5000.478
ab € 30,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.