| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-5000.478 Herst.-Nr.: 5000.478 EAN/GTIN: 8711387096648 |
| |
|
| | |
| LED Downlight für den Innen-/Außenbereich, Außenwandleuchte Aluminium grau Mit dieser modern designten LED-Wandleuchte setzen Sie Akzente. Mit einer Schutzart von IP54 können Sie das Aluminium graue Downlight sowohl im Haus als auch im Außenbereich platzieren. Mit ihrem nach unten gerichteten Licht sorgt die Wandleuchte JENNY für eine angenehme und dennoch helle Beleuchtung. Diese LED-Außenwandleuchte wird inklusive eines austauschbaren, warmweißen 4W LED-Leuchtmittels geliefert. Selbstverständlich können Sie die Leuchte auch mit anderen Energiesparleuchtmitteln oder LED-Lampen bestücken. Bei Bedarf und Einsatz eines geeigneten Leuchtmittels können Sie das Downlight extern dimmen. * LED Wandleuchte für Innen und Außen * Aluminium grau * 1x LED 4W (inklusive) / entspricht einer 35W Glühleuchte * 280 Lumen / 3000 Kelvin * 230 V * IP54 * extern dimmbar * Gewicht 780 g * 135 x 185 x 120 mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Grau matt | Abmessungen: | Höhe: 18,5 cm, Breite: 13,5 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 280 Lumen = 280 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,78 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, downlight 230v, 5000.478, LED-Außenwandleuchte, Wandleuchte, LED-Wandleuchte, LED, Eingangsbereich, LED-Downlight, Außenleuchte, Leuchte, Licht, Wand, Außen, Garten, IP54, Außenwandlampe, LED-Außenwandlampe, Wandlampe, LED-Wandlampe, Eingangsbeleuchtung, Außenwand, Außenbeleuchtung, Terrasse, Terrassenbeleuchtung, Balkon, Balkonbeleuchtung |
| | |
| |