Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16331 Stativ 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16331 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 16331 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 16331 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 16331 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5800502
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16331
EAN/GTIN:
     4250234563314
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Das Jumbo Lampenstativ ist mit einer max. Höhe von 730 cm der ideale Helfer, wenn es hoch hinaus geht. Wenn gewöhnliche Stative nicht ausreichen, weil Sie beispielsweise Möbelstücke oder Autos von oben beleuchten müssen, können Sie das Walimex Jumbo Stativ über 5 Sektionen immer wieder erhöhen. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von ca. 15 kg verwenden.

Auch für Werbebanner, Fahnen etc. geeignet; Die Luftfederdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
7300 mm
Gewicht
5500 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,73*
€ 240,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.