Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PM-104M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PM-104M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM-104M Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57973450
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PM-104M
EAN/GTIN:
     8057685301580
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
techly projektor deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Produktfarbe
Silber
Höhenanpassungsrate
500 - 770 mm
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
770 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
500 cm
Maximaler Deckenabstand
770 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.